Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas hexagonales bajas
11355
11355.160.001
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
Hexagon thin nut, turned DIN 439 2 Acero de corte Cincado con espesor Cr (III) 04 torneado M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero de corte
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado con espesor Cr(III+)
Rosca
Métrica
Info
torneado
Dimensiones
d-D
M16
m
8
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
ISO
4035
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Números de artículo
Artículo No.
11355.160.001
EAN
8717077275133
UBB
500647853844
UNSPSC
31161727