Espárragos hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
07890
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
Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal extremo cónico DIN ≈916 Acero Sin revestimiento 45H
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Estándares
ASME
B18.3.6M
DIN
916
ISO
4029
BS
4168-5
NEN
2343
NF
E27-183