Espárragos hexágono interior
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
Tornillos de hexágono interior
Espárragos hexágono interior
07813
07813.080.016
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
Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Acero Sin revestimiento 45H M8X0,75X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
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
M8
Longitud
16 mm
Marca
Fabory
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Flat
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica extra fina
Peso por pieza (g)
4.41
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
16
P
0.75
s
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
≈2341
NF
≈E27-180
ISO
≈4026
DIN
≈913
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-2
Números de artículo
Artículo No.
07813.080.016
EAN
8717077287105
UBB
500647995181
UNSPSC
31161518