text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with flat end DIN 913 Steel Plain 45H M2X6


Article number
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Packed per 1

Specifications

Diámetro M2
Longitud 6 mm
Marca Fabory
Clase 45H
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.09
Info
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Codigo SA 7318154890

Dimensions

d-D M2
dp (max.) 1
L (mm) 6
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Standards

ASME B18.3.6M
NF E27-180
ISO 4026
BS 4168-2
NEN 2341
DIN 913

Article numbers

Article number 07810.020.006
EAN 8717077062092
UBB 500645122184
UNSPSC 31161518

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.