text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nuts ASME ≈B18.2.2 Acero Sin revestimiento Gr.5 1-12G


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1 Inch-12G
Marca Fabory
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Fine
Hilos por pulgada 12
Peso por pieza (g) 120.7
Codigo SA

Dimensiones

F 1.5
H 0.859375

Estándares

ASME ≈B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. 02060.255.001
EAN 8715492419033
UBB 950355027802
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.