Esta tuerca hexagonal MF está fabricada en acero inoxidable A4 y cumple con la norma DIN 934. Cuenta con rosca métrica fina y una clase de resistencia 70, lo que equivale a una resistencia mínima a la tracción de 700 MPa. Ten en cuenta que las medidas con un diámetro a partir de M20 tienen como mínimo una clase de resistencia 50.