text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO-Metric thread ISO 4032 Acero Galvanizado caliente 10 ISO métrico M20


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Marca Fabory
Clase 10
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 65
Info
  • Las tuercas métricas ISO galvanizadas por inmersión en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6H y se acoplan a las piezas roscadas externas ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az antes del recubrimiento.
  • Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. Sin embargo, la resistencia a la corrosión no se ve afectada negativamente ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de unión.ISO métrico
Codigo SA

Dimensiones

d-D M20
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 04128.200.001
EAN 8717077238251
UBB 500648941291
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.