text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut ISO-Metric thread, for pressure vessels ISO 4032 Acero Galvanizado caliente 5-2 ISO métrico M24


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 5-2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M24
Marca Fabory
Clase 5-2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 106
Info Características específicas de los tornillos para equipos a presión:
  • Destinado a ser utilizado en equipos a presión, aparatos a vapor, equipos y conexiones de brida a temperaturas de -10 ° C hasta + 300 ° C.
  • De acuerdo con los requisitos AD2000-W7, TRD106 y DIN 267-13.
  • Los fabricantes incluidos en el VdTÜV-Merkblatt 1253/4 tienen derecho a sustituir un certificado EN 10204 3.1 marcando los tornillos con la clase de propiedad del acero y la marca del fabricante. Este reconocimiento también es aceptado por Lloyd's Register Energy.
  • Las tuercas ISO métricas galvanizadas por inmersión en caliente se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6H y se acoplan a las piezas roscadas externas ( tornillos, varillas roscadas) que se fabrican con una tolerancia de rosca de clase 6az antes del recubrimiento.
  • Como la rosca de la tuerca se pasa después de la galvanización, las roscas no están recubiertas. Sin embargo, la resistencia a la corrosión no se ve afectada negativamente ya que la rosca estará protegida por la capa de zinc de la pieza de unión.ISO métrico
Codigo SA

Dimensiones

d-D M24
m (max.) 21.5
P 3
s 36

Estándares

ISO 4032

Números de artículo

Artículo No. 08785.240.001
EAN 8717077246188
UBB 500648998135
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.