text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero inoxidable (Inox) A4 80

Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en acero inoxidable A4 de la marca LUBRINOX®. Los elementos de fijación de acero inoxidable LUBRINOX® están diseñados para evitar el gripado de la rosca (galling), un fenómeno tan conocido como problemático en los elementos de fijación de acero inoxidable convencionales. La tuerca pertenece a la clase de resistencia 80, ofrece una resistencia mínima a la tracción de 800 MPa y cuenta con rosca métrica.

Artículo No.
Marca Lubrinox
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4

Especificaciones

Marca Lubrinox
Clase 80
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Codigo SA

Descripción

Esta tuerca hexagonal cumple con la norma DIN 934 y está fabricada en acero inoxidable A4 de la marca LUBRINOX®. Los elementos de fijación de acero inoxidable LUBRINOX® están diseñados para evitar el gripado de la rosca (galling), un fenómeno tan conocido como problemático en los elementos de fijación de acero inoxidable convencionales. La tuerca pertenece a la clase de resistencia 80, ofrece una resistencia mínima a la tracción de 800 MPa y cuenta con rosca métrica.

Estándares

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.