text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/8-11X10 Inch

Technické údaje

Diámetro 5/8 Inch
Longitud 10 Inch
Marca Fabory
Clase CW1 / CW2
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero inoxidable
Material técnico ASTM F593 304
Dirección del hilo Derecha
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 11
Info
  • ft = totalmente roscados métrico

Rozmery

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5

Normy

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Položka č. U51000.062.1000
EAN 8717077384620
UBB 500621231900
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.