text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head bolt MEF DIN 960 Acero Cincado 8.8 M20X1,50X65

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro M20
Longitud 65 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica extra fina

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 65
P 1.5
s 30

Estándares

ISO 8765
NEN 1555
DIN 960
NF E25-152

Números de artículo

Artículo No. 01063.200.065
EAN 8717077201705
UBB 500648077740
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.