Tornillos hexagonales
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
Tornillos hexagonales
Tornillos hexagonales
23015
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
Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero 25CrMo4+QT Sin revestimiento para equipos de presión
Previous
Next
Artículo No.
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
25CrMo4+QT
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Marca
Fabory
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Material técnico
25CrMo4+QT
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Aprobado para uso de acuerdo con la PED (Pressure Equipment Directive).
Certificado EN 10204 3.1 disponible bajo petición, para lo cual existen costos asociados.para equipos de presión
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112