MAVE B.V.
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
Tornillos para madera
29353
29353.040.030
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
Heco-Topix Tornillo rosca para madera cabeza avellanada cruciforme Acero Cincado pasivado amarillo 4X30MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4 mm
Longitud
30 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado amarillo
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.5
L (mm)
30
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
29353.040.030
EAN
4019787332385
UBB
950350549727
UNSPSC
31161508
Artículo del fabricante nr
33238