MAVE B.V.
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
Tornillos para madera
29349
29349.035.040
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
Heco-Topix Tornillo rosca para madera cabeza avellanada cruciforme Acero Cincado 3,5X40MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
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
3.5 mm
Longitud
40 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k (max.)
2.1
L (mm)
40
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
29349.035.040
EAN
4019787340175
UBB
950350538753
UNSPSC
31161508
Artículo del fabricante nr
34017