text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, le rogamos realice su pedido con la debida antelación debido al mantenimiento del sistema previsto para el próximo fin de semana.
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
plas
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
Tornillos universales para madera
51774
51774.050.080
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
Heco-Topix Tornillo decking cabeza avellanada reduzida hexalobular Acero inoxidable (Inox) A2 5X80MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5 mm
Longitud
90 mm
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dimensiones
D (mm)
5
dk (max.)
8.5
k (max.)
2.7
L (mm)
90
Llave de vaso
25
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51774.050.080
EAN
4019787407946
UBB
500504059634
UNSPSC
31161508
Artículo del fabricante nr
40794