text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Fix Tornillo rosca para madera cabeza avellanada cruciforme Acero Cincado 4X35MM

Especificaciones

Diámetro 4 mm
Longitud 35 mm
Marca Heco-Fix
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.Características específicas Tornillos HECO-FIX PLUS para aglomerado:
    • Reducción del par de apriete requerido de hasta un 30%.
    • Fácil de manejar.
    • Rendimiento de atornillado sustancialmente mayor al usar destornilladores de batería de almacenamiento.
    • Las fuerzas axiales se reducen, por lo que hay menos desgaste de las puntas de destornillador.
    • Por medio de la geometría del diente, se logra sin embargo un mayor momento de desenroscado y, en consecuencia, se obtiene una conexión atornillada segura.
    • Advertencia: la electro galvanización de estos productos puede causar la fragilización del hidrógeno.

Dimensiones

D (mm) 4
dk (max.) 7.9
k (max.) 2.5
L (mm) 35
Nr. ranura 2

Números de artículo

Artículo No. 29248.040.035
EAN 4019787155144
UBB 950350304362
UNSPSC 31161508
Artículo del fabricante nr 15514

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.