text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M2.5 x 0.45 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

Article number 6B292243
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.45
Tamaño de rosca 2.5

Specifications

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 9
Longitud total (mm) 40
Diámetro del eje (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 0.45
Tamaño de rosca 2.5
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 2.1
Rosca a izquierdas No
Marca Promat

Article numbers

Article number 6B292243
EAN 4015448604808
UBB 500582674726
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867129
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.