text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M14 x 2 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Artículo No. 6Y516532
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 14
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2
Tamaño de rosca 14
Material de corte HSS
Llave cuadrada (mm) 9
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Codigo SA 82074010

Números de artículo

Artículo No. 6Y516532
EAN 4015448417859
UBB 500583001580
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867138
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.