Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
2T397087
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
Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M8 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2T397087
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.75
Tamaño de rosca
8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
50
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.75
Tamaño de rosca
8
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2T397087
EAN
4015448675181
UBB
500581555454
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867081