Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
0R391857
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
Promat Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M16 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0R391857
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
16
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R391857
EAN
4015448675372
UBB
500573825873
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867087