text.skipToContent text.skipToNavigation

Hünersdorff Semi-open storage bins L318/286xW146xH127mm PP red stackable


Artículo No. 4C400270
Color Red
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 4.24
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 4.24
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 164
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 130
Altura interior (mm) 114
Anchura exterior (mm) 146
Altura exterior (mm) 127
Profundidad exterior (mm) 318
Profundidad interior (mm) 286
Marca Hünersdorff
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4C400270
EAN 4007228704013
UBB 500582017785
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr 683100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.