Pasadores elásticos
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
Pasadores elásticos
U39750
U39750.009.0025
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
Grooved pin type E ASME ASME B18.8.2 Acero carbono Cincado 3/32X1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud
A (nom.)
0.09375
Material
Acero carbono
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud
1/4 Inch
A (nom.)
0.09375
Material
Acero carbono
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
F (max.)
0.135
A (max.)
0.0938
A (min.)
0.0923
B ≈
0.101
E
0.0091
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.8.2
Números de artículo
Artículo No.
U39750.009.0025
EAN
8712423087262
UBB
500626514482
UNSPSC
31162400