text.skipToContent text.skipToNavigation

Graf Plastic container rectangular 160 l PE natural L880xW640xH360 mm tapered


Artículo No. 8J148407
Color Otro
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 160
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 160
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 540
Anchura exterior (mm) 640
Altura exterior (mm) 360
Profundidad exterior (mm) 880
Profundidad interior (mm) 780
Marca Graf
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8J148407
EAN 4023122611202
UBB 500583479778
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 812900
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.