1
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
Arandelas & anillos
Arandelas especiales
56054
56054.100.001
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
Glass-fiber reinforced epoxy Permaglas ME 730 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Color
Beige
Para diám . nom.
10
Material
Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico
Permaglas ME 730
Peso por pieza (g)
1.1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 8
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
M10
Marca
Fabory
Color
Beige
Para diám . nom.
10
Material
Glass-fiber reinforced epoxy
Material técnico
Permaglas ME 730
Peso por pieza (g)
1.1
Info
Características especiales PERMAGLAS ME 730:
Epoxi reforzado con fibra de vidrio.
Resistente a la temperatura –270°C hasta +155°C
Peso ligero (densidad de 1,85 g/cm³)
Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie.
Resistente a químicos y gases agresivos.
Proporciona aislamiento eléctrico y térmico.
No magnético.
Mejores propiedades mecánicas que, por ejemplo, la poliamida.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d-D
M10
d1
11
d2
22
s
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
56054.100.001
EAN
8715492860132
UBB
950356547899
UNSPSC
31161807