Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
4G234832
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
Generator ESE 2300 i 1.8 kVA 1.8 kW petrol ENDRESS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4G234832
Anchura
315
Altura
500
Peso
25
Número de fases
1
Potencia del motor
5.7
Tipo de accionamiento
Otro
Longitud (m)
507
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
315
Altura
500
Peso
25
Número de fases
1
Potencia del motor
5.7
Tipo de accionamiento
Otro
Longitud (m)
507
Velocidad de rotación (1/min)
3000
Tensión nominal (V)
230 - 230
Frecuencia
50 Hz
Grado de protección (IP)
IP23
Potencia nominal (W)
1.8
Potencia del generador (kW)
1.8
Tipo de combustible
Diesel
Factor de potencia
1
Marca
Endress
Type
ESE 2300i
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4G234832
EAN
4005995027380
UBB
500582066451
UNSPSC
41113636
Artículo del fabricante nr
110007