4U712183
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
Geka Hose reel PA 20 SK connect. thread 33.25 mm G 1 inch ET powder-coated steel
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4U712183
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Cargado de resortes
Con flexo
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Material
Acero
Móvil
No
Conexión roscada del tambor
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para diámetro interior de manguera (mm)
13
Mecanismo de enrollado
Cargado de resortes
Con flexo
Sí
Longitud máx. de recorrido (m)
25
Tamaño de la conexión roscada de entrada (pulgadas)
3/4 pulgada
Tamaño de la conexión roscada de entrada (mm)
33.25
Tamaño de la conexión roscada del tambor (pulgadas)
1 pulgada
Tamaño de la conexión roscada del tambor (mm)
0.75
Marca
Geka
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U712183
EAN
4015933107593
UBB
500582280037
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
42.9010.9