text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de fricción Gedore 31 KR 20-41 mm


Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Article number G2300.410.001
Protección de la superficie Cromado
Peso 1098
Ancho de llave (mm) 41
Longitud (m) 500
Anchura del cabezal (mm) 63.6
Packed per 1

Specifications

Protección de la superficie Cromado
Peso 1098
Ancho de llave (mm) 41
Longitud (m) 500
Anchura del cabezal (mm) 63.6
Modelo en anillo Hexágono doble
Con anillo de inserción
Altura del cabezal (mm) 21.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1090
Codigo SA 8204110000
Type Friction Ratchet

Description

Los anillos hexagonales están disponibles bajo pedido, Especialmente en construcciones metálicas y andamios, Eje plano hasta 30", Mango de tubo a partir de 35", Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, fosfatado de manganeso, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm, Explicación del número de artículo: 31 KR 16-32 = carraca 31 K 16" y anillo de inserción 31 R 32 mm

Article numbers

Article number G2300.410.001
EAN 4010886625644
UBB 203120511456
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6256470
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.