text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave ajustable 60 P 6 max. 20 mm longitud 155 mm con escala de ajuste


Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda, Con escala, Acero cromo vanadio, Acabado fosfatado, cabezas pulidas, Acero cromo vanadio, fosfatado, cabezas pulidas, Con agujero para colgar

Artículo No.
Protección de la superficie Fosfatado
Peso 139
Longitud (m) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Peso 139
Longitud (m) 152
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 20
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) 0 - 20
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 148.87
Codigo SA
Model 60 P 6
Type Adjustable Spanner

Descripción

Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda, Con escala, Acero cromo vanadio, Acabado fosfatado, cabezas pulidas, Acero cromo vanadio, fosfatado, cabezas pulidas, Con agujero para colgar

Números de artículo

Artículo No. G2560.060.155
EAN 4010886638057
UBB 240123020143
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6380560

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.