text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave ajustable 60 P 10 max. 30 mm longitud 255 mm con escala de ajuste


Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda, Con escala, Acero cromovanadio, Acabado fosfatado, cabezas pulidas, Acero cromovanadio, fosfatado, cabezas pulidas, Con agujero para colgar

Artículo No.
Protección de la superficie Fosfatado
Peso 416
Longitud (m) 253
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Fosfatado
Peso 416
Longitud (m) 253
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 30
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) 0 - 30
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 450
Codigo SA
Type Adjustable Spanner

Descripción

Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda, Con escala, Acero cromovanadio, Acabado fosfatado, cabezas pulidas, Acero cromovanadio, fosfatado, cabezas pulidas, Con agujero para colgar

Números de artículo

Artículo No. G2560.060.255
EAN 4010886638071
UBB 240123020309
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6380720

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.