text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave ajustable 60 CP 8 max. 25 mm longitud 205 mm con escala de ajuste

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Peso 276
Longitud (m) 202
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 25

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Peso 276
Longitud (m) 202
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 25
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) 0 - 25
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 265
Codigo SA
Type Adjustable Spanner

Descripción

Juego de bocas a 15°, Modelo sueco, Rodillo con rosca a la izquierda, Con escala, Acero cromovanadio, Cabeza cromada, pulida, Acero cromovanadio, Cabezales cromados, pulidos, Acabado cromado, pasador metálico, Con agujero para colgar

Números de artículo

Artículo No. G2560.061.205
EAN 4010886638101
UBB 240123022388
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 6381020

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.