Cables de extensión
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
Cables & bobinas
Cables de extensión
5R431071
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
Brennenstuhl Alargadera BQ 3G2,5 IP44 Naranja 10m BQ 3G2,5 IP44
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5R431071
Sección nominal del conductor
2.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud (m)
10
Revestimiento exterior de color
Orange
Material capa exterior
Poliuretano (PUR)
Número de núcleos
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Sección nominal del conductor
2.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud (m)
10
Revestimiento exterior de color
Orange
Material capa exterior
Poliuretano (PUR)
Número de núcleos
3
Cable en espiral
No
Resistencia a la temperatura (°C)
['-40', '-40']
Diámetro exterior aprox.
7
Tensión nominal (V)
230 - 230
Grado de protección (IP)
IP44
Con interruptor de cable
No
Con conductor de protección
Sí
Sistema de conexión orientado al sistema
No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Sí
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
85444290
Model
professionalLINE
Type
Extension Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R431071
EAN
4007123654727
UBB
500700159667
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
9162100200