text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave ajustable 60 S 6 C max. 20 mm longitud 153 mm con escala de ajuste

Artículo No. 5J219567
Peso 180
Longitud (m) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 20
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) 0
Comprobado según ISO 6787

Especificaciones

Peso 180
Longitud (m) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 20
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) 0
Comprobado según ISO 6787
Posición de la boca (°) 15
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 180
Codigo SA
Type Adjustable Spanner

Números de artículo

Artículo No. 5J219567
EAN 4010886933602
UBB 500642488471
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 2668831
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.