text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8136-200 Alicate Mecánico JC 18.5mm Profundidad de Mandíbula Punta Fina Cromado 200mm

Article number 9Q833463
Aislamiento
Con cortador de alambre No
Peso 241
Longitud (m) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud mandíbula (mm) 75.7
Con pinza de corte diagonal No

Specifications

Aislamiento
Con cortador de alambre No
Peso 241
Longitud (m) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud mandíbula (mm) 75.7
Con pinza de corte diagonal No
Anchura del cabezal (mm) 18.5
Con función de desaislado No
Forjado
Altura del cabezal (mm) 9.5
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82032000
Model 8136-200 JC

Article numbers

Article number 9Q833463
EAN 4010886672273
UBB 500642374283
UNSPSC 27112148
Manufacturer article nr  6722700
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.