text.skipToContent text.skipToNavigation

Gancho tipo A DIN 529 A Acero Sin revestimiento 4.6 M16X250

Especificaciones

Diámetro M16
Longitud 250 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Tipo no. A
Peso por pieza (g) 410

Dimensiones

a 48
b 40
c 85
d-D M16
L (mm) 250
P 2

Estándares

NEN 2328-A
DIN 529-A

Números de artículo

Artículo No. 20710.160.250
EAN 8715492609946
UBB 950352034629
UNSPSC 31161601

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.