text.skipToContent text.skipToNavigation

Gancho Acero inoxidable (Inox) A4 8X80MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 65
Info
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Longitud 80 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 65
Info
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA 7326909890

Dimensiones

d1 (min.) 10
d2 (min.) 24
d3 8
D (mm) 8
f (min.) 8
L (mm) 80
m (min.) 10

Números de artículo

Artículo No. 16733.080.080
EAN 8715492593283
UBB 950465021265
UNSPSC 53141506

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.