text.skipToContent text.skipToNavigation

Gancho Acero inoxidable (Inox) A4 6X60MM


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 26.47
Info
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Longitud 60 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Peso por pieza (g) 26.47
Info
  • No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA

Dimensiones

d1 (min.) 9
d2 (min.) 17
d3 6
D (mm) 6
f (min.) 5
L (mm) 60
m (min.) 8

Números de artículo

Artículo No. 16733.060.060
EAN 8715492593269
UBB 950465021000
UNSPSC 53141506

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.