HERBO BVBA
Todas las categorías
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos ojo & eje
Mosquetón
16733
16733.050.050
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
Gancho Acero inoxidable (Inox) A4 5X50MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
15.6
Info
No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
5 mm
Longitud
50 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
15.6
Info
No debe utilizarse para aplicaciones de elevación.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
d1 (min.)
8
d2 (min.)
15
d3
5
D (mm)
5
f (min.)
4
L (mm)
50
m (min.)
7
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
16733.050.050
EAN
8715492593252
UBB
950465020929
UNSPSC
53141506