Hembrillas abiertas pequeñas no métrica
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
Hembrillas abiertas
Hembrillas abiertas pequeñas no métrica
17210
17210.000.100
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
Gancho abierto pequeño Acero Cincado 4,4X75/100MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.4 mm
Longitud
100 mm
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
D
16
d1
4.4
d2
5.6
D (mm)
4.4
L (mm)
100
L1
75
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17210.000.100
EAN
8712547002493
UBB
950370015006
UNSPSC
31161508