text.skipToContent text.skipToNavigation

Gancho abierto Acero Cincado M4X50


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 5.11
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 50 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 5.11
Codigo SA

Dimensiones

d-D M4
D 12
d2 3.45
L (mm) 50
P 0.7

Números de artículo

Artículo No. 17203.040.050
EAN 8712547015400
UBB 950370013936
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.