text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresadora de palma Metabo KFM 16-15 F KFM 16-15 F


Artículo No. 6F499894
Consumo eléctrico (W) 1600
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Tensión 220 - 240
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 12000 - 12000
Máx. altura del bisel acero 400 N/mm². (mm) 15
Ajuste fino (mm) 0.1
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo eléctrico (W) 1600
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Tensión 220 - 240
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 12000 - 12000
Máx. altura del bisel acero 400 N/mm². (mm) 15
Ajuste fino (mm) 0.1
Marca Metabo
Type KFM 16-15 F

Números de artículo

Artículo No. 6F499894
EAN 4007430298454
UBB 500658564165
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601753500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.