text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa Metabo 65 x 990mm


Artículo No. 6Z992289
Diámetro del agujero (mm) 65
Longitud total (mm) 990
Tamaño nominal (mm) 65
Sistema de sujeción SDS-max
Adecuado para el tipo de eje de sujeción Otro
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del agujero (mm) 65
Longitud total (mm) 990
Tamaño nominal (mm) 65
Sistema de sujeción SDS-max
Adecuado para el tipo de eje de sujeción Otro
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 6Z992289
EAN 4007430098078
UBB 500662734473
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 623380000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.