text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa Metabo 65 x 550mm


Artículo No. 6J056055
Diámetro del agujero (mm) 65
Longitud total (mm) 550
Tamaño nominal (mm) 65
Sistema de sujeción SDS-max
Adecuado para el tipo de eje de sujeción Otro
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del agujero (mm) 65
Longitud total (mm) 550
Tamaño nominal (mm) 65
Sistema de sujeción SDS-max
Adecuado para el tipo de eje de sujeción Otro
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 6J056055
EAN 4007430098061
UBB 500662734218
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 623379000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.