text.skipToContent text.skipToNavigation

Fork joint with spring pin type ES 8X16MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 46.13
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 8 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 46.13
Codigo SA

Dimensiones

d1 8
D (mm) 8
g 16

Estándares

DIN 71752-ES

Números de artículo

Artículo No. 57580.080.016
EAN 8715492877338
UBB 203385062393
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.