text.skipToContent text.skipToNavigation

Fork joint with spring pin type ES 6X24MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 26.24
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 6 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 26.24
Codigo SA

Dimensiones

d1 6
D (mm) 6
g 24

Estándares

DIN 71752-ES

Números de artículo

Artículo No. 57580.060.024
EAN 8715492877321
UBB 203385062211
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.