text.skipToContent text.skipToNavigation

Fork joint with spring pin type ES 16X32MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 340
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 16 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 340
Codigo SA

Dimensiones

d1 16
D (mm) 16
g 32

Estándares

DIN 71752-ES

Números de artículo

Artículo No. 57580.160.032
EAN 8715492877413
UBB 203385063128
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.