text.skipToContent text.skipToNavigation

Fork joint with spring pin type ES 14X56MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 301
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 14 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 301
Codigo SA

Dimensiones

d1 14
D (mm) 14
g 56

Estándares

DIN 71752-ES

Números de artículo

Artículo No. 57580.140.056
EAN 8715492877406
UBB 203385063045
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.