text.skipToContent text.skipToNavigation

Fork joint with spring pin type ES 14X28MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 220
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 14 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 220
Codigo SA

Dimensiones

d1 14
D (mm) 14
g 28

Estándares

DIN 71752-ES

Números de artículo

Artículo No. 57580.140.028
EAN 8715492877390
UBB 203385062963
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.