text.skipToContent text.skipToNavigation

Fork joint with spring pin type ES 12X24MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 149
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 12 mm
Marca Fabory
Material Acero de corte
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. ES
Peso por pieza (g) 149
Codigo SA

Dimensiones

d1 12
D (mm) 12
g 24

Estándares

DIN 71752-ES

Números de artículo

Artículo No. 57580.120.024
EAN 8715492877376
UBB 203385062708
UNSPSC 31160000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.