Hans Verheggen Handelsmaatschappij - 8797425533070
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
Anclajes
Químico
63188
63188.160.190
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
Fischer Varillas para fijacción quimica Acero inoxidable (Inox) A4 M16X190
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca
Fischer
Material
Acero inoxidable
Approval
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Tipo no.
RG M
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
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
M16
Longitud
190 mm
Marca
Fischer
Material
Acero inoxidable
Approval
ETA Option 7
Rosca
Métrica
Tipo no.
RG M
Peso por pieza (g)
289
Info
t
fix
(max.) = Rango de apriete (max.)
Hormigón C20/25 a C50/65 carga recomendada para el hormigón no agrietado.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
Hormigón
19.8
d-D
M16
L (mm)
190
tfix(max.)
35
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
63188.160.190
EAN
4006209502662
UBB
950352520718
UNSPSC
31161601
Artículo del fabricante nr
050266