text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ux 8x50 r tapón verde


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Color Verde
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo No
Longitud (m) 50
Material plástico
Embalado por 40
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 50 mm
Color Verde
Tipo Tapón de anclaje universal
Con tornillo No
Longitud (m) 50
Material plástico
Diámetro del taladro (mm) 8
Profundidad del orificio (mm) 60
Apto para hormigón de gas Sí
Adecuado para tornillo de carro Sí
Con borde Sí
Apto para hormigón Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico Sí
Apto para piedra natural Sí
Apto para fijación con bridas No
Adecuado para placas de yeso Sí
Apto para madera Sí
Instalación pasante No
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Apto para hormigón celular Sí
Adecuado para fibra/aglomerado Sí
Adecuado para ladrillo macizo Sí
Adecuado para ladrillo hueco vertical Sí
Marca Fischer
Color Verde
Material plástico
Tipo no. UX
Peso por pieza (g) 89
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 63233.080.050
EAN 4048962154214
UBB 500728220624
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 518886

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.